Llenadora de vasos Osgood 4600 - 4 carriles
1998 Llenadora de vasos Osgood 4600. S/N: 30472. Capacidad: entre 80-120 tazas por minuto dependiendo del producto y volumen. Actualmente configurado para un relleno de 4 de ancho con platos redondos de acero inoxidable de 4,16 pulgadas de diámetro (ACN6750).
Product Details
- Cantidad en stock: SKFI142.65
- Manufacturer: Osgood Industries
- Model: 4600
- Serial Number: 30472
Filler & Capper Details
- Filler/Capper Type: Cup Filler
- Inline/Rotary: Inline
- Capacity per minute: 120
- Cap Hopper Included: No
- Cap Chute Included: No
- Includes Capper? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- ACN: 6750
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1998