Llenadora neumática en línea Raque de 4 pistones
Llenadora neumática Raque en línea de 4 pistones. Acero inoxidable. (4) Pistones de alimentación: 2 pulg. de diámetro. x carrera de 2-1/4 pulg. Diámetro de la válvula: 1 pulg. Centro entre válvulas: 2-1/4 pulg. mínimo. Volumen máximo de llenado: 0,125 litros. Capacidad: 26 bpm. Dimensiones de la botella: 2-1/4 pulgadas de ancho x 2-1/2 pulgadas de alto. Transmisión: 0,5 hp, 230 V. Volumen del tanque: 85 litros. Cadena transportadora: 3-1/4 pulgadas. Dimensiones totales: 64 pulgadas de largo x 52 pulgadas de ancho x 82 pulgadas de alto (H14) (XMR64)
Product Details
- Cantidad en stock: 55.DBSa.28
- Manufacturer: Raque
- Serial Number: 32505.7
Filler & Capper Details
- Filler/Capper Type: Pressure Filler
- Inline/Rotary: Inline
- Capacity per minute: 26
- # of Heads: 4
- Cap Hopper Included: No
- Cap Chute Included: No
- Includes Capper? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 64
- Width (Inches): 52
- Height (Inches): 82