Llenadora dosificadora Hinds Bock de 18 ranuras, 1 oz.
Llenadora dosificadora Hinds Bock de 18 ranuras, 1 oz. (ea). Modelo: 18P-01. S/N: 1191. Diámetro de la válvula: 1/8 pulg. Tanque de presión de alimentación: 1/2 galón, presión máxima: 120 psi. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT (suministro de aire), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio S-line (producto). Salidas: (1) 3/8 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de aire. Dimensiones totales: 5 pies 3 pulgadas de largo x 3 pies 2 pulgadas de ancho x 6 pies 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 55.LOL60a.6
- Manufacturer: Hinds-Bock Corporation
- Model: 18P-01
- Serial Number: 1191
Filler & Capper Details
- Filler/Capper Type: Pressure Filler
- Inline/Rotary: Inline
- Cap Hopper Included: No
- Cap Chute Included: No
- Includes Capper? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 63
- Width (Inches): 38
- Height (Inches): 74