Llenadora de pistón único de acero inoxidable, 5 oz
Llenadora de pistón único de acero inoxidable: 5 oz. Dimensiones del pistón: 1-1/2 pulg. de diámetro. x 1-1/2 pulg. L. Carrera del pistón: 5- 1/2 pulg. Entradas: (1) 3/8 pulg. conector de aire, (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 3/8 pulg. de diámetro. conector de aire. Esta unidad está incompleta, pero podemos configurarla según su solicitud si es necesario. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 3 pies 8 pulgadas de alto (XMR19)
Product Details
- Cantidad en stock: 7.JRW41a.7
- Manufacturer: Not Specified
Filler & Capper Details
- Filler/Capper Type: Pressure Filler
- Inline/Rotary: Inline
- Cap Hopper Included: No
- Cap Chute Included: No
- Includes Capper? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 40
- Width (Inches): 14
- Height (Inches): 44
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: This unit is incomplete, but we can set up to your application if needed