Pacific Packaging Machinery, Inc. Llenadora a presión rotativa de 10 estaciones
Pacific Packaging Machinery, Inc. Llenadora a presión rotativa de 10 estaciones. Capacidad de rendimiento: 180 contenedores por minuto dependiendo del tamaño del contenedor. Diámetro máximo de la botella: 4 pulg. Altura máxima de la botella: 6-1/2 pulg. Altura del transportador: 37-3/4 pulg. Correa de enlace metálico: la longitud útil es 96 pulg. x 3,25 pulg. De ancho (la longitud total de la correa es 204 pulg. . Bomba de desplazamiento positivo Waukesha: modelo: P25. Esta máquina inicialmente llenaba contenedores de margarina de 16 onzas. Dimensiones totales: 8 pies 10 pulgadas de largo x 4 pies 6 pulgadas de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto (XMR36a) (ACN1925-74) (H).
Product Details
- Cantidad en stock: END88294.10
- Manufacturer: Pacific Packaging Machinery, Inc.
- Serial Number: 1149
Filler & Capper Details
- Filler/Capper Type: Pressure Filler
- Inline/Rotary: Rotary
- Capacity per minute: 180
- # of Heads: 10
- Cap Hopper Included: No
- Cap Chute Included: No
- Includes Capper? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 182 TC
Dimensions:
- Length (Inches): 106
- Width (Inches): 54
- Height (Inches): 100
- ACN: 1925-74