Cozzoli MRM Elgin Company Inc. Máquina llenadora a presión rotativa de 8 cabezales serie Versa-Fil
Cozzoli MRM Elgin Company Inc. Máquina llenadora a presión rotativa de 8 cabezales serie Versa-Fil. Diámetro de la boquilla: 3/4 pulg. Velocidad: 60-540 contenedores/minuto. Tamaño del contenedor: hasta 9” de diámetro. Dimensiones de la barrena: 3-1/2 pulg. de diámetro. x 19 pulg. L. Paso: 4 pulg. Dimensiones máximas del tamaño de la lata: 3 pulg. de diámetro. x 7 pulgadas de alto. Dimensiones del transportador: 3-1/4 pulgadas de diámetro. x 10 pies 8 pulg. L. Altura de alimentación del transportador: 3 pies. Altura de salida: 2 pies 9 pulg. Motor Boston Gear, 1 hp, 1725 rpm, 10,60 amperios, 60 Hz, trifásico. (2) Bombas de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 10. Transmisión de velocidad variable Sterling, 2 hp, 1200 rpm, salida de rpm: 640 (final). 208 V, 60 Hz. Entradas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salidas: (8) 3/4 pulg. de diámetro. boquillas. Versa-Fil es una llenadora precisa de tiempo/presión rotativa de alta velocidad que es especialmente adecuada para llenar productos alimenticios de alta viscosidad como mayonesa, mantequilla de maní y condimentos, así como variedades de productos más livianos. Dimensiones totales: 11 pies 1 pulg. de largo x 4 pies 7 pulg. de ancho x 6 pies 5 pulg. de alto (ACN1200-52).
Product Details
- Cantidad en stock: DPPE5167.35a
- Manufacturer: Cozzoli MRM Elgin Company Inc.
- Model: RPF085286
- Serial Number: 5286
Filler & Capper Details
- Filler/Capper Type: Pressure Filler
- Inline/Rotary: Rotary
- Capacity per minute: 60-540