Llenadora de pistón RAQUE de 4 válvulas con mezclador de paleta superior
Llenadora de pistón RAQUE de 4 válvulas con mezclador de paleta superior. Número de serie 86-328C. Acero inoxidable. Licuadora de paletas de 60 galones montada en la parte superior. (4) Cabezas de pistón de 11 oz. Hasta 30 golpes/minuto/cabezal (120 golpes/min con 4 cabezales). Según Raque, se trata de una estimación conservadora. La velocidad de la línea y el sistema de indexación influyen en la obtención de estas velocidades. Requisitos de aire: 40-80 cfm, 80-100 psig. Controlado por PLC para ejecutar múltiples disparos por contenedor, sin botella, sin llenado, etc. Sistema de indexación que incluye sensores y puertas. Cilindros de producto actual: 11 oz cada uno; capaz de manejar cilindros de 20 oz. diámetro exterior: 2 pulgadas; DI: 1-1/4 pulg. Boquillas ajustables en altura y ancho con válvulas de cierre positivo internas controladas por aire. Ajuste de la velocidad de carrera de entrada y salida. Fácil ajuste del nivel de llenado. Fácil desmontaje sin herramientas para su limpieza. Tolva de mezcla: 60 galones. Atornillado al transportador sobre soportes en L; accesorio de triple abrazadera. Rellenar previamente la salsa para pasta (RAGU) en 32 oz. frascos. En su mayor parte reconstruido y reformado por Raque. La máquina está en buenas condiciones y funcionaba correctamente cuando se probó por última vez.
Product Details
- Cantidad en stock: 350.CBFF01.
- Manufacturer: Raque
- Serial Number: 86-328C
Filler & Capper Details