Llenador de vasos volumétrico Spee-Dee
Llenador de vasos volumétrico Spee-Dee. Modelo: CB6E194W, S/N: 4361. Máx. Velocidad: 120 llenados/min. Tolva cónica: 18 pulg. a 3 pulg. de diámetro. x 21 pulg. H. Número de tazas: 6, Rango de tamaño de taza: 1 pulg. - 3 pulg. de diámetro x 0,62 pulg. - 7 pulg. L. Rango de volumen de llenado: 0,5-55 pies cúbicos. pulg. Salida: (1) 2 pulg. Motor de accionamiento: 3/4 hp. Motor mezclador Dayton: 1/20 hp, 2 rpm, 115 V, 1,4 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 34 pulgadas de largo x 28-1/2 pulgadas de ancho x 76 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: EEGC091.5a
- Manufacturer: Spee - Dee
- Model: CB6E194W
- Serial Number: 4361
Filler & Capper Details