US Bottlers Machinery Co. Llenadora de vacío rotativa de 45 válvulas
Llenadora al vacío rotativa de 45 válvulas de US Bottlers Machinery Co. Modelo: PS-500. Capacidad del tanque: 45 galones. Alimentación máxima/mínima de botella: 2 pulg./1,25 pulg. Altura ajustable con ajuste mínimo a 4 pulg. Motor eléctrico Sterling, 2 hp, 1750 rpm, 208-230/460 amperios, 60 Hz, trifásico. Winsmith Motor Drive, relación 36, 48 rpm (final). Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio S-line (producto). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Línea S (CIP), (1) 2 pulg. de diámetro. Línea S (vacío). Dimensiones totales: 10 pies 9 pulgadas de largo x 86 pulgadas de ancho x 102 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BFLV272.23
- Manufacturer: U.S. Bottlers
- Model: PS-500
Filler & Capper Details