Procesador Cherry Burrell de 150 galones
Procesador Cherry Burrell: 130 galones. Número de serie 65E90B-1. Junta Nacional No. 888. Acero inoxidable. Fondo de cono. Tapa abierta. MAWP: 75 psi a 300° F. Entradas/salidas de la chaqueta: (4) accesorios de triple abrazadera de 2 pulgadas, 1 pulgada. Salida inferior: 2 pulgadas. Patas: 4 pulgadas de diámetro x 50 pulgadas de alto. Dimensiones internas: 48 pulgadas de diámetro x 12 pulgadas de alto. Sección del cono: 48 pulgadas de diámetro x 13 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 59 pulgadas. diámetro x 68 pulgadas de alto (HB2).
Product Details
- Cantidad en stock: 45.GR401.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Serial Number: 65E908-1
Tank Details
- Stainless Tank Type: Processing Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? Yes
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank MAWP (PSI at temp): 75 psi @ 300° F
- Tank Inlets & Outlets Description: Jacket inlets/outlets: (4) 2 in. tri-clamp, 1 in. fittings. Bottom outlet: 2 in. Legs: 4 in. dia x 50 in. H. Inner dimensions: 48 in. dia x 12 in. H. Cone section: 48 in. dia x 13 in. H.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Width (Inches): 59
- Height (Inches): 68