Tanque de mezcla Mueller de acero inoxidable - 300 galones
Tanque de mezcla Mueller de acero inoxidable. Capacidad aproximada: 300 galones. MAWP: 100 psi. Temperatura máxima: 400 °F. Indicador de nivel de flotador. (1) bola flotante de 5 pulgadas. Entradas/salidas: (1) orificio de puerto de 4 pulg. (1) Puerto S-line de 3 pulgadas. (2) Orificio de puerto de 2 pulg. (1) 1-1/2 pulg. MNPT. (1) 1 pulg. MNPT. Dimensiones interiores del tanque: 4 pies de diámetro. x 3 pies 2-1/2 pulgadas de pared recta. *Nota: la prueba de presión de la chaqueta falló. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 4 pies 6 pulgadas de ancho x 6 pies 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DFLQ004
- Manufacturer: Paul Mueller Co.
- Serial Number: 128882
Tank Details
- Stainless Tank Type: Processing Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? Yes
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank MAWP (PSI at temp): 100 psi @400 °F
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets/outlets: (1) 4 in. port hole. (1) 3 in. S-line port. (2) 2 in. port hole. (1) 1-1/2 in. MNPT. (1) 1 in. MNPT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 60
- Width (Inches): 54
- Height (Inches): 81
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: Pressure test of jacket failed.