Tanque de procesador Cherry Burrell -1500 galones
Tanque de procesador Cherry Burrell -1500 galones. Modelo: PA-E-PDA.S/N: 1500-77-2249. Construcción de acero inoxidable 304. Tapa de cúpula. (4) Válvulas de control de zona. (1) 17 pulgadas de diámetro. camino de acceso. Las características incluyen dos bolas rociadoras, un agitador de barrido lateral inferior, un deflector y una escalera de mano. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. MPT, (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. virola, (1) codo NPT de 90 grados de 1-1/4 pulg., (1) diámetro de 1/2 pulg. tubo, (1) 1/2 pulg. de diámetro. MPT, (1) filtro de 3 pulg., (1) válvula de descarga de 2 pulg., (1) 1 pulg. de diámetro. FPT, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio Q-line, (1) 2 pulg. de diámetro. Abertura del termómetro del espacio aéreo, (1) 2 pulg. de diámetro. abertura del calefactor de aire. Motor Reliance: 3 hp, 1170 rpm, 230/460 V, 10,4/5,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Motorreductor de confianza. Velocidad final: 16 rpm. Dimensiones totales: 108 pulgadas de largo x 103 pulgadas de ancho x 123 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: tIME001.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: PA-E-PDA
- Serial Number: 1500-77-2249
Tank Details