D & W Tanque de acero inoxidable para soldadura con chaqueta con hoyuelos, 775 galones
Tanque de acero inoxidable para soldadura con camisa con hoyuelos D & W, 775 galones. S/N: 3944. Junta Nacional: 184. Carcasa de diseño: 75 psi a 350 °F, chaqueta: 150 psi. Carcasa de prueba: 115 psi, chaqueta: 115 psi. Agitador: Motor Pace Maker, 10 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 24,4/12,2 amperios, 60 ciclos, trifásico. Impulsión del motor, salida: 155 y 52, relación del reductor: 11,49, rpm finales: 150. La parte inferior del agitador está suspendida aproximadamente a 6 pulgadas por encima del fondo del tanque. Indicador de temperatura. Eje del mezclador: 2-1/2 pulgadas de diámetro x 92 pulgadas de largo, hélice: 30 pulgadas de largo, (4) deflectores. Entrada: 15-3/4 pulg. de diámetro. Entrada del tanque: 5 pulgadas de diámetro, brida: 10 pulgadas de diámetro con (8) orificios, de centro a centro: 8 pulgadas de largo, entrada: 2 pulgadas de diámetro, brida: 8 pulgadas de diámetro con (4) orificios, centro al centro: tubo de 7 pulg. de largo y 1-1/2 pulg. Salida central/inferior: 3 pulgadas NPT reducida a 2 pulgadas NPT. Dimensiones totales: 61 pulgadas de diámetro x 16 pies 3 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTWA401.34a
- Manufacturer: D&W
- Serial Number: 3944
Tank Details
- Stainless Tank Type: Processing Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? Yes
- Dimpled? Yes
- Agitation? Yes
- Tank National Board Number: 184
- Tank MAWP (PSI at temp): 75 psi @ 350 °F
- Tank Inlets & Outlets Description: Tank inlet: 5 in. diameter, flange: 10 in. diameter with (8) hole, center to center: 8 in. L., inlet: 2 in. diameter, flange: 8 in. diameter with (4) hole, center to center: 7 in. L., 1-1/2 in. pipe.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Pace Maker
- Motor Horsepower(HP): 10
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 24.4/12.2
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Width (Inches): 61
- Height (Inches): 195
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1966