Tanque de mezcla con fondo cónico Nauta con camisa JH Day - 400 galones
Mezclador estilo Nauta con camisa de JH Day Company. S/N 86698. Junta Nacional: 1228. Año: 1973. Chaqueta MAWP 125 PSI a 300F. Este estilo de mezclador se conoce como mezclador de tornillo cónico o mezclador Nauta. Construcción de acero inoxidable con descarga de fondo cónico. Cuenta con un sinfín de doble acción que gira alrededor del interior del tanque para una acción de mezcla. Comúnmente utilizado en estas industrias: alimentos, cremas cosméticas, fertilizantes, panadería, productos farmacéuticos, adhesivos, detergentes, polvos, etc. Se sabe que son suaves y tienen una mínima ganancia de calor al mezclar. La aplicación anterior fue una planta procesadora de alimentos. La barrena tiene 12 pulgadas de diámetro x 3,5 pies de largo. Dimensiones del tanque: 45 pulgadas de diámetro interior x 63 pulgadas de profundidad. Capacidad estimada: 400 galones. (2) Motores: 5 HP y 1 HP, 230/460V, trifásicos, 60 Hz. Descarga del tanque: DI de 6 pulgadas con brida de 8 pernos de 11 pulgadas. Puertos de chaqueta: 1,5 pulgadas. Dimensiones totales: 5,5 pies x 5 pies x 9 pies de alto. Incluye (3) extensiones de piernas de 4 pies.
Product Details
- Cantidad en stock: SIKH004
- Manufacturer: J.H. Day Company
- Serial Number: 86698
Tank Details
- Stainless Tank Type: Processing Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? Yes
- Dimpled? Yes
- Agitation? No
- Tank National Board Number: 1228
- Tank MAWP (PSI at temp): 125 PSI @ 300F
- Tank Inlets & Outlets Description: Tank discharge: 6 inch ID with 11 inch 8-bolt flange. Jacket ports: 1.5 in.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: 5 HP & 1 HP
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 66
- Width (Inches): 60
- Height (Inches): 108
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1973
- Previously Used With: Previous application was a food processing plant.