Hervidor Cherry Burrell de 600 galones modelo NB4204

Hervidor Cherry Burrell de 600 galones modelo NB4204

1994 Hervidor Cherry Burrell de 600 galones, modelo NB4204. S/N E-135-94. Chaqueta completa, 100 psi a 350 °F - NB#4202 (2 zonas), 54 pulgadas de diámetro x 64 pulgadas de profundidad - Fondo interior abombado - Fondo exterior plano. Salida inferior central de 4 pulgadas, parte superior abovedada con entrada de 18 pulgadas. Agitador montado en brida central. Lightnin Vektor con hélice de turbina de 3 palas de 18 pulgadas. (4) Patas de tubo cuadrado montadas con brida 316. Construcción de acero inoxidable.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GICS147b.34a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: NB4204
  • Número de serie: E-135-94

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor Cherry Burrell de 600 galones modelo NB4204
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente