- Detalles del producto
Tanque de procesador con camisa Cherry Burrell, 1000 galones
1995 Tanque procesador con camisa Cherry Burrell: 1000 galones. Acero inoxidable 316. N/S: F-010-95. MAWP a 350 °F: 100 psi. MDMT@ -20 °F: 100 psi. El tanque cuenta con agitación interna producida por (4) aspas del agitador y calentamiento externo a través de (6) cabezales de vapor de zona de calor. Motor Simens, 2,0 hp, 1.735 rpm, 230/460 V, 6,2/3,1 amperios, 60 Hz, trifásico. NORD Motor Drive, relación 52,03, 33 rpm (final), 2945 lb-pulg de torsión. Entradas: (2) 1 pulg. de diámetro. termopozos, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (bisel hembra), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (bisel macho), (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (2) 4 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Válvulas de bola NPT, (1) 2 pulg. de diámetro. válvula neumática, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Conexión S-line (depósito). Dimensión total: 90 pulgadas de largo x 90 pulgadas de ancho x 140 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: ATE204.
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Número de serie: F-010-95
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!