Tanque de acero inoxidable con aislamiento y camisa Mueller: 60 galones
Tanque de acero inoxidable con aislamiento y camisa Mueller: 60 galones. Modelo: 60Gal-F. N/S: T-20034. Dimensiones interiores: 21-1/2 pulg. x 38 pulg. L. MAWP a 100 °F: 50 psi. Presión de prueba: 63 psi. Medio: 30% glicol. Filtro: 3-1/2 pulg. de diámetro. x 25-1/2 pulg. H. Carcasa del filtro: 4 pulg. x 27-1/2 pulgadas de alto. Bandeja de producto de 18 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, medios), (1) 1 pulg. de diámetro. accesorio sanitario (producto), (1) 3/8 pulg. accesorio de púas (producto 2). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, medios), (1) 1 pulg. de diámetro. accesorio sanitario (tanque), (1) 3/8 pulg. de diámetro. accesorio de púas (producto 2). (4) ruedas para un fácil posicionamiento. Dimensiones totales: 46 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 74 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DBBP2962.2
- Manufacturer: Paul Mueller Co.
- Model: 60Gal-"F"
- Serial Number: T-20034
Tank Details
- Stainless Tank Type: Processing Tanks
- Tank Orientation: Horizontal
- Jacketed (Insulated)? Yes
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank MAWP (PSI at temp): 50 psi @100F
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 1 in. dia. NPT (female, media), (1) 1 in. dia. sanitary fitting (product), (1) 3/8 in. dia. barb fitting (product 2). Outlets: (1) 1 in. dia. NPT (female, media), (1) 1 in. dia. sanitary fitting (tank), (1) 3/8 in. dia. barb fitting (product 2). (4) casters for easy positioning
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 46
- Width (Inches): 27
- Height (Inches): 74