Tanque calentador concentrado de acero inoxidable, 40 galones
Tanque calentador concentrado de acero inoxidable: 40 galones. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. Línea S, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. Línea S, (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra) Dimensiones totales: 24 pulg. de diámetro. x 48 pulgadas de largo.
Product Details
- Cantidad en stock: RCCB302.6
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
- Stainless Tank Type: Processing Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 1 in. dia. S-Line, (1) 1-1/2 in. dia. port, (1) 3 in. dia. port. Outlets: (1) 1 in. dia. S-Line, (1) 1 in. dia
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 48
- Width (Inches): 24