Pasteurizador atmosférico Cherry Burrell - 200 galones

Pasteurizador atmosférico Cherry Burrell - 200 galones

Pasteurizador atmosférico Cherry Burrell, 200 galones. Modelo WPT, S/N 200-58-2954. Acero inoxidable. Puente central con cubiertas superiores elevables. Válvula inoxidable de 1-1/2 pulg. Entradas: (3) 2 pulg.; (2) 2-1/2 pulgadas; (1) 1-1/2 pulg. Dimensiones interiores: 48 pulg. de diámetro x 34 pulg. de alto. Patas: (4) 7 pulg. de alto. Dimensiones totales: 56 pulg. de largo x 54 pulg. de ancho x 52 pulg. de alto Se utiliza como pasteurizador suave pero se puede utilizar para otros productos sanitarios y no sanitarios.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 45.G699-A
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: WPT
  • Número de serie: 200-58-2954

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Pasteurizador atmosférico Cherry Burrell - 200 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente