- Detalles del producto
Procesador Cherry Burrell de 600 galones
Procesador Cherry Burrell de 600 galones, modelo WPDA, S/N 600-79-3726, parte superior tipo domo, entrada de 18 pulgadas, agitador de barrido ancho inferior montado en la parte superior, sin placa de motor, deflector removible, 2 bolas de pulverización, tapón de caucho de acero inoxidable de 2 pulgadas válvula, termómetro Clear-Vue, escalera de acero inoxidable, dimensiones totales 98 pulgadas de largo x 78 pulgadas de ancho.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 85.RWMG79
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: WPDA
- Número de serie: 600-79-3723
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!