Tanque de Almacenamiento de Acero Inoxidable 316 L
Tanque de almacenamiento de acero inoxidable de 316 L (original en Stroughs Brew Longview), incluye: un nivel de serpentín interno de enfriamiento/calor de 2 pulgadas, aproximadamente 7 boquillas con bridas, dos con válvulas de acero inoxidable incluidas, tamaño de 10 pies de diámetro por 15 pies de longitud total más 3 pies de 8 patas ajustables de acero inoxidable. El volumen inferior y superior de los cabezales abombados de diseño vertical es de aproximadamente 8,800 galones, entrada para servicio/inspección internos.
Product Details
- Cantidad en stock: 140.DBB01b.3