Sellador de bolsas transportadoras Amscomatic
Sellador de bolsas transportadoras Amscomatic. Modelo: H-175-FA-15-14-REV. Rango de velocidad de sellado: 50 a 100 pies por minuto. Requisitos eléctricos: 110 V, 18,4 amperios, 50/60 Hz y monofásico. El Amscomatic H-175 es un transportador/sellador diseñado para el sellado de bolsas de polietileno de alta velocidad y puede abordar diversas aplicaciones de producción. Las características incluyen controles de calor digitales, un sensor diseñado para evitar que se sellen las bolsas colocadas incorrectamente y un sistema de extracción del producto que ayuda a garantizar un embalaje hermético al mover el artículo embolsado lo más cerca posible de los discos selladores. Para adaptarse a productos de diferentes espesores, el cabezal sellador del H-175 está diseñado para subir y bajar con solo tocar un interruptor. El H-175 es igualmente efectivo con alimentación manual y automática. El H-175 se puede integrar fácilmente con otros equipos Amscomatic en un sistema automático de plegado, embolsado y sellado. Dimensiones totales aproximadas: 14 pies 2 pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 3 pies 10 pulgadas de alto (H10) (ACN108).
Product Details
- Cantidad en stock: SSND141.9
- Manufacturer: Amscomatic / M&R
- Model: H-175-FA-15-14- REV
- Serial Number: H-1403-97
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 170
- Width (Inches): 60
- Height (Inches): 46
- Weight (LBS): 1800
- ACN: 108