Envolvedora automática Voneiff-Gibson modelo 3000
Envolvedora automática Voneiff-Gibson modelo 3000. Modelo: 3000. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 15 pulgadas de ancho x 3 pulgadas de alto. Dimensiones del rodillo: 1-1/2 pulgadas de diámetro. x 2 pies 3 pulg. L. Motor General Electric, 1 hp. Dimensiones del transportador de entrada: 2 pies 1 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho. Dimensiones del transportador de salida: 3 pies 3 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho. Altura de entrada/salida: 2 pies 10 pulgadas. Dimensiones totales: 6 pies 11 pulgadas de largo x 4 pies 8 pulgadas de ancho x 5 pies de alto (GM).
Product Details
- Cantidad en stock: DNBA088
- Manufacturer: Voneiff-Gibson
- Model: 3000
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: GE
- Motor Horsepower(HP): 1
Dimensions:
- Length (Inches): 83
- Width (Inches): 56
- Height (Inches): 60