Túnel termorretráctil Shanklin
Túnel termorretráctil Shanklin. Modelo: T-6XL. Número de serie: T7726. Apertura/espacio libre máximo sobre el cinturón: 30 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 7 pulgadas de alto. (3) Tiras de aletas (elemento calefactor revestido). Controlador de temperatura: controlador indicador de precisión calibrado de 50° a 500° F. Velocidades del transportador: variables de 15 a 66 pies/min. Alimentación: 230 V, 35 amperios, monofásica. Motor, 3/4 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 10,8/5,4 amperios, 60 Hz. Motor Bodine, 1/12 hp, 67 rpm, 130 V, 70 amperios, relación 30:1, torque de 41 lb-pulg. El túnel de encogimiento Shanklin modelo T-6XL puede satisfacer sus demandas de producción más exigentes con un rendimiento continuo y resistente y encogimientos excelentes en todo momento. Altura de entrada/salida: 35 pulg. (4) Ruedas para fácil maniobrabilidad. Dimensiones totales: 58 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: ERCS038.
- Manufacturer: Shanklin
- Model: T-6XL
- Serial Number: T7726
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 0.75 hp Motor and (1) 0.08 hp Bodine Motor
Dimensions:
- Length (Inches): 58
- Width (Inches): 34
- Height (Inches): 68