Acabadora de paletas modelo 5200 de Brown International Corporation
Rematador de paletas de Brown International Corporation. Modelo: 5200. Capacidad aproximada: 31 toneladas por hora. Inicialmente, esta acabadora formaba parte de una línea de procesamiento de jugo de manzana que procesaba manzanas molidas. Las características incluyen: (4) paletas de paso de 2-1/2 pulgadas, paneles de descarga inferiores, acabador montado en el subchasis, accionamiento por correa (547 rpm finales) y soportes de vibración. Motor Toshiba: 75 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 179/89,5 amperios, 60 Hz, trifásico, 4 polos. El motor y la acabadora están conectados mediante poleas mediante 6 correas. Dimensiones totales: 8 pies 11 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 5 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RTTA219.130
- Manufacturer: Brown International Corp.
- Model: 5200
- Serial Number: 5201 BA-4