Acabadora de paletas de acero inoxidable FMC Technologies (JBT FoodTech)
Acabadora de paletas de acero inoxidable de FMC Technologies (JBC Food Tech). Modelo: UPF200. Rango de capacidad: 20 a 60 toneladas por hora. Poleas sin conductor. Conducido 25-3/8. Sin motor. Esta unidad tiene capacidades para una gama completa de reducción de frutas y verduras, incluido el acabado de aceite (separación de frita de la emulsión de agua y aceite), recuperación de sólidos solubles (lavado de pulpa), lavado de núcleos para eliminación de huesos de pulpa de frutas deshuesadas, separación de semillas, pieles y materiales particulados extraños de la pulpa en puré. Los usos alternativos incluyen mezclar y mezclar ingredientes durante el proceso de acabado. Velocidad del eje de transmisión: 780 rpm. Todos los componentes están hechos de acero inoxidable u otros materiales resistentes a la corrosión. (1) Entrada S-line de 2 pulgadas (2) Salidas S-line de 4 pulgadas Dimensiones totales: L. 5 pies 6-1/2 pulgadas x An. 2 pies 10-1/4 pulgadas x Alto 4 pies 11 pulgadas (ACN925).
Product Details
- Cantidad en stock: RCJF683.10
- Manufacturer: FMC
- Model: UPF200