Bomba centrífuga APV 6 (2 HP, 140 GPM máx.)
Bomba Centrífuga APV Crepaco. Modelo: 6. El caudal de la bomba nueva es de 140 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: motor eléctrico industrial Gator de 4-1/2 pulgadas, 2 hp, 3480 rpm, 208-230/460 V, 4,9-4,8/2,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) conector ACME de 2 pulg. Salidas: (1) conector ACME de 1-1/2 pulg. Bomba y motor y montado en un carro para movilidad. Dimensiones totales: 1 pie 7 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 1-1/2 pulgadas de alto (ACN31)
Product Details
- Cantidad en stock: BZCH100.a
- Manufacturer: APV
- Model: 6
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 140
- Max Speed RPM: 3600
- Impeller Diameter (inches): 4.5
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
- Inlet/Outlet 1 Type: ACME
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
- Inlet/Outlet 2 Type: ACME
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Gator
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 3480
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 4.9-4.8/2.4
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 19
- Width (Inches): 8.5
- Height (Inches): 13.5
- ACN: 31