Bomba centrífuga APV 8VS (7,5 HP, 135 GPM máx.)
Bomba Centrífuga APV Crepaco. Modelo: 8VS. El caudal de la bomba nueva es de aproximadamente 135 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Calificación sanitaria A3. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Lincoln de 6 pulg., 7,5 hp, trifásico. Entrada: (1) 4 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salida: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulg. de largo x 1 pie 1-1/4 pulg. de ancho x 1 pie 3 pulg. de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TAFM482A.a
- Manufacturer: APV
- Model: 8VS
- Serial Number: 8VS-81
Pump Details
- Pump Type: Centrífugo
- Max Gallons Per Minute GPM: 135
- Impeller Diameter (inches): 6
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Entrada
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 4
- Inlet/Outlet 1 Type: Línea S
- Inlet/Outlet 2: Salida
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
- Inlet/Outlet 2 Type: CUMBRE
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Sí
- Motor Manufacturer: lincoln
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 1745
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 20,4/10,2
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 25
- Width (Inches): 13.25
- Height (Inches): 15