Bomba de cavidad Kontro Sine MR 130

Bomba de cavidad Kontro Sine MR 130

Bomba de cavidad sinusoidal Kontro. Modelo: MR130NTCC. Número de serie: 209985130A467. Las bombas sinusoidales están diseñadas para su uso en la industria de procesamiento de alimentos para bombear productos con sólidos blandos. Con la bomba sinusoidal se utilizan habitualmente sopas, salsas, alimentos congelados, ensaladas y mezclas de carne. Tiene un manejo de producto de bajo cizallamiento y se usa comúnmente para alimentar una máquina llenadora. La serie MR tiene una clasificación sanitaria 3-A, baja pulsación y buena succión de entrada. Capacidad máxima de 99 gpm a una velocidad máxima de 800 rpm. Entradas/Salidas: Accesorios estilo Tri-clamp de 3 pulgadas. Cabeza de acero inoxidable. Variador de velocidad Reeves: 10 hp, 230/460 V, 26/13 amperios, 60 Hz, trifásico, 1740 rpm. Salida de rpm medida: 265 min, 1035 máx. Dimensiones totales: 6 pies 1 pulgada de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 3 pies 1 pulgada de alto (ACN167).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CHBR01.12
  • Fabricante: Kontro
  • Modelo: MR130NNTC
  • Número de serie: 209985130A467

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de cavidad Kontro Sine MR 130

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente