Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60. Modelo: 060. Serie: 361483-04. Desplazamiento por revolución: 0,153 galones. Capacidad nominal: 90 GPM a 600 RPM. Presión máxima: 200 PSI (13,8 bar). Rango de velocidad: 0-600 RPM. Rango de temperatura: -40 °F a 300 °F (-40 °C a 149 °C). Peso: 285 libras. Tamaño del puerto: 2,5 pulg. Motor Reliance: 7,5 HP, 1755 RPM, 230/460 V, 21/10,5 amperios, 60 Hz, trifásico. (ACN92)(H)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CMCS03
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 60
  • Número de serie: 361483-04

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente