Bomba de anillo líquido centrífuga sanitaria G & H
1993 Bomba Centrífuga Sanitaria G&H. Modelo: MR-200V2. Número de serie: 93-1-21554. Capacidad: 100 gpm. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Leroy Somer de 8 pulgadas, 15 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 40,4/26,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salidas: (1) 2-1/2 diá. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto (ACN78).
Product Details
- Cantidad en stock: OIP120.
- Manufacturer: Not Specified
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 100
- Impeller Diameter (inches): 8
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 1 Type: S-Line
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2.5
- Inlet/Outlet 2 Type: S-Line
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Leroy-Somer
- Motor Horsepower(HP): 15
- Motor RPM: 1760
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 40.4/26.2
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 27
- Width (Inches): 15
- Height (Inches): 14
- ACN: 78