Bomba centrífuga Goulds 3196 (5 HP, 70 GPM máx.)
Bomba centrífuga Goulds. Modelo: 3196. S/N: 764C237.2. Capacidad: 70 gpm a 140 tdh (~61 psi usando gravedad específica de agua = 1). Desplazamiento por revolución: 0,02 gal. Motor Century, 5 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 13,4/6,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Cavidad de 6 pulgadas para impulsor. Diámetro del impulsor de 5 pulgadas. Esta bomba tiene un impulsor completamente abierto, un ajustador de impulsor externo y un diseño extraíble hacia atrás. Puede usarse en productos químicos, petroquímicos, pulpa, papel, metales primarios, alimentos y bebidas. Entradas: (1) 1 ½ pulg. de diámetro. puerto con una brida de 5 pulg. y (4) orificios para pernos de ½ pulg. Salidas: 1 pulg. de diámetro. puerto con una brida de 4 ½ pulg. y (4) orificios para pernos de ½ pulg. Dimensiones totales: 3 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie. 2 pulgadas de ancho x 1 pie 10 pulgadas de alto.