Bomba centrífuga Goulds 3196 1.5x1x6 - 5 HP
Bomba centrífuga Goulds. Modelo: 3196. Tamaño: 1x1.50-6. El caudal de la bomba nueva es de 150 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 5,50 pulg. Velocidad máxima: 3600 rpm. Motor Weg de 7,5 CV. La bomba 3196 es una bomba centrífuga de impulsor abierto en voladizo horizontal que cumple con los requisitos de ANSI B73.1. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Brida de cara plana ANSI de succión. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. Brida de cara plana ANSI de descarga. Dimensiones totales: 3 pies 2-5/8 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto (ACN71).