Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 220 - 15 HP
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 220 usada. Modelo: 220. Serie: 159533 CRB 04. El caudal de la bomba nueva es de 310 GPM con los caballos de fuerza y RPM requeridos. Desplazamiento por revolución: 0,522 galones. Relación de transmisión de engranajes: 4,94 (354 RPM finales). Motor eléctrico US 15 HP 208-230/460V, 1745 RPM, 60 Hz, trifásico. Caudal estimado a 354 RPM: 184 GPM. ¡Recién pintado!
Product Details
- Cantidad en stock: SSFA1735
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 220
- Serial Number: 159533 CRB 04
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 310
- Displacement per Revolution (Gallons): 0.522
- Drive Ratio: 4.94
- Est. Actual Gallons Per Minute (GPM): 184.3906882591093
- Max Speed RPM: 600
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor RPM: 1,745