Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 220 (15 HP, 310 GPM máx.)
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 220 usada. Modelo: 220. Serie: 14313 CRB 99. El caudal de la bomba nueva es de 310 GPM con los caballos de fuerza y RPM requeridos. Desplazamiento por revolución: 0,522 galones. Relación de transmisión de engranajes: 4,94 (354 RPM finales). Motor eléctrico US 15 HP 208-230/460V, 1745 RPM, 60 Hz, trifásico. Caudal estimado a 354 RPM: 184 GPM.
Product Details
- Cantidad en stock: SSFA1732
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 220
- Serial Number: 14313 CRB 99
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 310
- Displacement per Revolution (Gallons): 0.522
- Drive Ratio: 4.94
- Est. Actual Gallons Per Minute (GPM): 184.3906882591093
- Max Speed RPM: 1745
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 4
- Inlet/Outlet 1 Type: S-Line
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 4
- Inlet/Outlet 2 Type: S-Line
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 15
- Motor RPM: 1745
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3