Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 220 (310 GPM máx.)
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 220. Número de serie: 86221 SS. El caudal de una bomba nueva es de 310 gpm a rpm máximas de 600. Construcción estándar de acero inoxidable 316. Clasificación sanitaria 3-A. (2) rotores de acero inoxidable de 8-1/2 pulg. Entradas/salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Las aplicaciones típicas incluyen: panadería, bebidas, enlatado, confitería, cosméticos, lácteos, envasado de carne y productos farmacéuticos. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 13,25 pulgadas de ancho x 19,13 pulgadas de alto. (MI)
Product Details
- Cantidad en stock: SKFC008.18
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 220
- Serial Number: 86221 SS
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 310
- Displacement per Revolution (Gallons): 0.52
- Max Speed RPM: 600
- Minimum Temperature (F): -40
- Maximum Temperature (F): 300
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 200
- Rotor Size (Inches): 8.5
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 4
- Inlet/Outlet 1 Type: S-Line
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 4
- Inlet/Outlet 2 Type: S-Line
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 24
- Width (Inches): 13.25
- Height (Inches): 19.13