Bomba de desplazamiento positivo Albin

Bomba de desplazamiento positivo Albin

Bomba de desplazamiento positivo Albin. Modelo: P52N31BL9A0T. S/N: 139306. MAWP: 166 psi a 230 °F Máx. Motorreductor Nord Gear Corporation, 15 hp, 1760 rpm, 380 rpm (final), 230/460, 45,2/22,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Torque: 2487 lb.pulg. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 4 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: BIIR8012.
  • Manufacturer: Albin
  • Model: P52N31BL9A0T
  • Serial Number: 139306

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Albin