Bomba de desplazamiento positivo serie Sundyne Maso / Sine MR
Bomba de desplazamiento positivo serie Sundyne Maso / Sine MR. Modelo: MR150-NNTC. Materiales de construcción: acero inoxidable 316. Capacidad: 100 gpm (0,47 galones/revolución). Tamaño: 4 x 4. Motor industrial Baldor, 10 hp, 1725 rpm, 460 V, 13,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Dodge APG Drive, relación: 7,6, torsión: 9587 lb-in. salida de rpm: 226 (final). Entradas/salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Aprobado para aplicaciones 3A y cumple con los requisitos del USDA para carnes, aves y lácteos. Las características de las bombas MR incluyen: Rotores de bajo cizallamiento, baja pulsación para un desplazamiento volumétrico constante, potentes capacidades de succión y fácil mantenimiento. Dimensiones totales: 5 pies 7 pulgadas. Largo x 2 pies 5 pulgadas de ancho x 2 pies 2 pulgadas de alto (ACN150).
Product Details
- Cantidad en stock: BIIR8005.
- Manufacturer: Sundyne Maso / Sine
- Model: MR150-NNTC