Bomba centrífuga APV 4V2
1990 Bomba Centrífuga APV. Modelo: 4V2. N/S: G-2534-90. Capacidad de la bomba: 65 gpm. Impulsor: 3-13/16 pulgadas de diámetro. Opción de sello: APV Tipo 1 simple mecánico. Motor eléctrico Reliance, 1,5 hp, 1750 rpm, 208-230/460/575 V, 60 Hz, trifásico. La serie V2 está diseñada para bombear líquidos de viscosidad baja a media. Componentes del cabezal de acero inoxidable. Diseño óptimo para servicio sanitario. Entrada/salida de la bomba: línea 'S' de 1 ½ pulg. Dimensiones totales: 1 pie 7 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto. FAD
Product Details
- Cantidad en stock: HDDF271.1
- Manufacturer: APV
- Model: 4V2
- Serial Number: G-2534-90