Bomba centrífuga Fristam Serie FPX - 10 HP
Bomba centrífuga Fristam. Modelo: FP3551 250. S/N: 355168470. Acero inoxidable 316. Capacidad: 560 gpm @ 6 psi y 15 tdh. (1) 8 pulgadas de diámetro. impulso. Motor Industrial Baldor, 10 Hp, 1725 Rpm, 208-230/460 V, 28-26/13 A, 60 Hz, Trifásico. Entrada: (1) conector de línea S de 3 pulg. Salida: (1) conector de línea S de 2-1/2 pulg. Las aplicaciones incluyen, entre otras, embotellado, aplicaciones de limpieza/CIP, desalcoholización, destilación, emulsificación, evaporación, separación mecánica, ósmosis inversa, mezcla en línea, acondicionamiento de agua, filtración por transferencia, extracción, dosificación, diálisis y desgasificación. , carbonización, homogeneización y fermentación. Dimensiones totales: 2 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto (ACN74).
Product Details
- Cantidad en stock: HDDF274.5
- Manufacturer: Fristam
- Model: FP3551 250
- Serial Number: 355168470