Bomba Centrífuga APV/Crepaco 6V2
Bomba centrífuga APV/Crepaco. Modelo: 6V2. S/N: G-2022-90. El caudal de la bomba nueva es de 140 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Analice con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Reliance de 5 pulg., 3/1,5 hp, 3600/1800 rpm, 460 V, 3,9/3,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) conector ACME de 2 pulgadas. Salida: (1) conector ACME de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 9-1/2 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 10 pulgadas de alto (ACN25)
Product Details
- Cantidad en stock: MDBC084.2
- Manufacturer: APV
- Model: 6V2
- Serial Number: G-2022-90