Bomba Centrífuga APV/Crepaco
Bomba Centrífuga APV/Crepaco. Modelo: 6. S/N: 6-20670. El caudal de la bomba nueva es de 90 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: motor Louis Allis de 4-1/2 pulgadas, 3/1,5 hp, 3480/1710 rpm, 460 V, 3,7/3,25 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) conector ACME de 2 pulgadas. Salida: (1) conector ACME de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulgadas de largo x 1 pie 1-1/4 pulgadas de ancho x 10-1/4 pulgadas de alto (ACN26)
Product Details
- Cantidad en stock: MDBC086.2
- Manufacturer: APV
- Model: 6
- Serial Number: 6-20670