Bomba centrífuga Aurora 341A BF
Bomba centrífuga Aurora. Número de serie: 02-450295. Tipo: 341A BF. Tamaño: 5x6x11. El caudal de la bomba nueva es de 840 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico de 15 CV, 1750 rpm, 230/460V. Entrada: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salida: (1) 5 pulg. de diámetro. puerto embridado. Peso estimado: 480 libras. Dimensiones totales: 2 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto (ACN37)
Product Details
- Cantidad en stock: RGMP281C
- Manufacturer: Aurora
- Model: 341A-BF
- Serial Number: 02-450295