Bomba centrífuga Ingersoll Rand
Bomba centrífuga Ingersoll Rand. Modelo: A 0462-5129. Tipo: 3RVS-7-1/2. El caudal de la bomba nueva es de 360 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 4,875 pulg. Presión de prueba hidrostática: 100 psi. Sello: 10043. Motor General Electric: 7-1/2hp, trifásico. Entrada: (1) 4-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salida: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgada de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RGMP281D
- Manufacturer: Ingersoll-Rand Inc.
- Model: A 0462-5129
- Serial Number: 3RVS-7-1/2