Bomba Centrífuga Aurora 3x4x12 - 25 HP
(1) Bomba centrífuga Aurora. Modelo: 344-BF. Número de serie: AS226A2. Tamaño: 3x4x12. Capacidad: 400 gpm a 135 pies. Motores eléctricos Unimount de EE. UU., 25 hp, 1770 rpm, 208-230/460 V, 66,0-59,0/29,5 amperios, 60 Hz, trifásicos. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de succión bridado. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de descarga bridado. Cantidad disponible: 1. Dimensiones totales: 4 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 1 pie 7-1/2 pulgadas de alto (ACN49)(H9/5L)
Product Details
- Cantidad en stock: DPLS231.17
- Manufacturer: Aurora
- Model: 344-BF
- Serial Number: AS226A2