Bomba centrífuga Cornell Pump Co.
1997 Bomba centrífuga Cornell Pump Co. Modelo: 2CB-3-4. El caudal de la bomba nueva es de 114 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. 9 pulgadas de diámetro. impulso. Motor Baldor Electric Super-E de doble servicio: 3 hp, 1760 rpm, 230/460 v, 9/4.5 amperios, 60 Hz, trifásico. (2 hp, 1460 rpm, 190/380 v, 5,2/2,6 amperios, 50 Hz, trifásico). Entrada/salida: (1) entrada de 4 pulgadas, (1) salida de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies 1-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 2 pies 3-1/2 pulgadas de alto (ACN58a).
Product Details
- Cantidad en stock: DFMT03
- Manufacturer: Cornell
- Model: 2CB-3-4
- Serial Number: 100905 9.19