Bomba centrífuga de caja dividida Aurora
(2) Bomba centrífuga de caja dividida Aurora. Modelo: 411 BF. Tamaño: 8x8x11B. El caudal de la bomba nueva es de 2100 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor AO Smith Century, 50 hp, 1775 rpm, 230/460 V, 118/59 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (1) puerto MNPT de 5/8 pulg., (2) puerto bridado de 8 pulg. con (8) orificios de montaje de 7/8 pulg., dimensiones de centro a centro; Adyacente: 4 ½ pulgadas, opuesto: 12 pulgadas. Dimensiones totales: 5 pies 1 pulgada de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 3 pies de alto (BA) (ACN110).
Product Details
- Cantidad en stock: CRDH001A
- Manufacturer: Aurora
- Model: 411 BF
- Serial Number: 02-460734-1 / NA