Bomba Bell & Gossett
Bomba Bell & Gossett. Modelo: 1531-11/4BC81/4BF. S/N: 890087. Motor Marathon, 3-2 hp, 1725-1450 rpm, 208-230/460 y 190/380 V, 9,0-8,8/4,4 y 7,0-6,8/3,4 amperios, 60-50 Hz. Capacidad de la bomba: 63,3 gpm a 66 pies de altura. Entradas/salidas: (2) rosca hembra de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 23 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 20 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DBHK002.
- Manufacturer: ITT Bell & Gossett
- Model: 1531-11/4BC81/4BF
- Serial Number: 890087