Bomba centrífuga Cornell
2001 Bomba centrífuga Cornell. Modelo: 1.5CBH-5-3-4. El caudal de la bomba nueva es de 32 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: John Crane de 11 pulgadas, 1,25 pulgadas, T-1, sello de eje mecánico doble con sistema de lubricación de fluido de barrera presurizado, interruptor de límite bajo de aceite y calentador de cámara de sello para mantener la viscosidad adecuada del aceite de barrera. Motor industrial Baldor, 5 hp, 1750 rpm, 230/460 V. Entradas: (1) 3-1/2 pulg. Puerto bridado. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto bridado. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto (ACN72)
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF209.8a
- Manufacturer: Cornell
- Model: 1.5CBH-5-3-4
- Serial Number: 119250