Bomba centrífuga de refrigeración Cornell
1995 Bomba centrífuga de refrigeración Cornell. Modelo: 2CB-5-4. S/N: 87332. El caudal de la bomba nueva es de 140 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 10,83 pulg. Sello mecánico: John Crane, 1,25”, T-1, sello de eje mecánico doble con sistema de lubricación de fluido de barrera presurizado, interruptor de límite bajo de aceite y calentador de cámara de sello para mantener la viscosidad adecuada del aceite de barrera. Motor industrial Baldor, 3 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 13,6/6,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Peso estimado: 330 libras. Dimensiones totales: 2 pies 5 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 2 pies 2 pulgadas de alto (ACN60)
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF206.4
- Manufacturer: Cornell
- Model: 2CB-5-4
- Serial Number: 87332